Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150503
Cod. Produttore
1150503
Cod. EAN
8032887007065

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B150X80VB
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalina elettrica S5 con dimensioni 100x80 mm, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale dei cavi. Ideale per modificare la direzione dei percorsi elettrici mantenendo l'integrità del sistema e facilitando la gestione dei cavi in ambienti industriali e civili.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 45° per canalina elettrica S5 100x80 mm per impianti industriali e civili