Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450503
Cod. Produttore
1450503
Cod. EAN
8032887031138

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B150X80IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione con copertura curva a 45 gradi, dimensioni 100x80 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e facilità di collegamento dei cavi, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Adatta per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali, facilita la gestione degli impianti grazie al design funzionale e compatto.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione copertura curva 45° 100x80 mm per impianti elettrici residenziali e commerciali