Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050483
Cod. Produttore
1050483
Cod. EAN
8032887014490

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B150x50ZS
Descrizione del produttore: Curva di copertura angolare a 45 gradi realizzata in materiale zincato, ideale per proteggere e guidare cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Le dimensioni di 100x50 mm garantiscono un'adeguata capacità di contenimento, mentre la finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettata per facilitare l'organizzazione degli impianti elettrici, questa curva unisce funzionalità e robustezza, rendendola adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva copertura angolare 45° zincata 100x50 mm per impianti elettrici industriali e civili