Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050521
Cod. Produttore
1050521
Cod. EAN
8032887014575

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B150x100ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi realizzata in materiale zincato, ideale per la protezione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici. Le dimensioni di 100x100 mm garantiscono un'adeguata capacità di contenimento, mentre la struttura resistente assicura durata e affidabilità negli impianti elettrici. Questo componente è progettato per facilitare le installazioni mantenendo un aspetto ordinato e funzionale.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° zincata 100x100 mm protezione passaggio cavi elettrici