Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050502
Cod. Produttore
1050502
Cod. EAN
8032887000523

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B100X80ZS
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1050502 è una copertura curva con angolo di 45 gradi, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e gestione sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Le dimensioni di 80x80 mm la rendono adatta per installazioni che necessitano di un sistema compatto e funzionale, assicurando una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per mantenere l'ordine e la sicurezza nelle canalizzazioni, facilitando il passaggio dei cavi in modo ordinato e protetto.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° protezione cavi elettrici 80x80 mm sistema compatto