Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250502
Cod. Produttore
1250502
Cod. EAN
8032887007133

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B100X80VG
Descrizione del produttore: Curva a 45 gradi per canalizzazione elettrica, modello S5, dimensioni 80x80 mm, ideale per realizzare deviazioni precise e sicure negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi mantenendo ordine e protezione all'interno delle canaline. Adatta per applicazioni sia residenziali che industriali, assicurando un'ottima gestione degli impianti elettrici.

larghezza

80 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 45° canalizzazione elettrica S5 80x80 mm per impianti residenziali e industriali