Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150502
Cod. Produttore
1150502
Cod. EAN
8032887007058

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B100X80VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durata negli impianti elettrici. Ideale per modificare la direzione delle canaline mantenendo un aspetto ordinato e funzionale.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalina elettrica 80x80 mm resistente e funzionale