Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050501
Cod. Produttore
1050501
Cod. EAN
8032887014551

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B 80X80ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 50x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi elettrici negli impianti, assicurando una perfetta adattabilità e un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili che richiedono soluzioni affidabili per la gestione dei cablaggi.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva canalina elettrica 45° 50x50 mm zincata per impianti industriali e civili