Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1410001
Cod. Produttore
1410001
Cod. EAN
8032887003746

Informazioni di prodotto

S5 Ele.ret.for.m 3 -100x50 IX
Descrizione del produttore: Scatola elettrica compatta in materiale resistente, progettata per installazioni con dimensioni di 50x50 mm. Ideale per applicazioni elettriche di media tensione, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione funzionale e durevole per impianti industriali e civili.

altezza

50 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

foro per montaggio nel pavimento

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio inossidabile

qualità del materiale

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

Scatola elettrica compatta 50x50 mm per impianti elettrici industriali e civili