Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D12640T
Cod. Produttore
NSYS3D12640T
Cod. EAN
3606480159893

Informazioni di prodotto

S3D pta trasp.1200X600X400 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial S3D - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta in vetro. 1200 x 600 x 400 mm. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio. Struttura robusta basata su un nuovo design. Sistema di chiusura a 3 punti con maniglia e inserto con serratura a doppia barra da 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore. Protezione IP 66, IK08. Grigio RAL 7035. 2 piastra passacavo inclusa, standard. Ampia gamma di accessori. La confezione è riutilizzabile dopo il montaggio.

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

600 mm

profondità

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

1200 mm

montaggio a parete

Serie

Spacial_S3D

Produttore

Cassetta in acciaio montata a parete, Spacial S3D, porta trasparente, senza piastra di montaggio, 1200x600x400mm, IP66, IK08