Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D12104DP
Cod. Produttore
NSYS3D121040DP
Cod. EAN
3606480159992

Informazioni di prodotto

Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena e piastra di montaggio 1200x1000x400 mm, IP55, IK10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione e può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1200 mm, 1000 mm e 400 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci con una serratura e una piastra di montaggio Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 78 kg Certificato da BV, UL, DNV, cUL, LR e GL, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) La particolarità di questo armadio è il corpo monoblocco con profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio, consentendo un facile accesso per l'utilizzo

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1200 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D