Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3HF6625P
Cod. Produttore
NSYS3HF6625P
Cod. EAN
3606480212802

Informazioni di prodotto

S3D EMC 600x600x250 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassa Spacial S3D EMC 600x600x250 RAL7035

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

alluminio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

esecuzione EMC

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

600 mm

profondità

250 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

600 mm

Serie

Spacial_S3HF

montaggio a parete