Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABS3CUA230
Cod. Produttore
S3CUA230
Cod. EAN
4053546159479

Informazioni di prodotto

Il dispositivo ABS3CUA230 garantisce un’installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di cablaggio
  • Compatibilità con sistemi di distribuzione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con rilascio sotto tensione a 230 V AC
  • Aumento della sicurezza dell’impianto
  • Affidabilità prolungata nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: S3C-UA 230 DC/AC Undervoltage Release

funzione

Sganciatore di minima tensione

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Serie

S3C / Compact

Produttore

ABB

S3C-UA 230 DC/AC Bobina Minima Tensione Rilascio Sottotensione Industriale