Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA428399
Cod. Produttore
A428399
Cod. EAN
8012542839903

Informazioni di prodotto

S2C-UA 48 AC BOBINA DI MINIMA 48V A.C.
S2C-UA 48 AC BOBINA DI MINIMA 48V AA428399 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001286 - Contatto ausiliario per quadro di distribuzione

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

48 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

dispositivo supplementare

sganciatore di minima tensione

larghezza totale (TE)

18

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

numero di commutatori di segnale

1

Produttore

ABB

S2C-UA 48 AC BOBINA DI MINIMA 48V A