Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA428964
Cod. Produttore
A428964
Cod. EAN
8012542896401

Informazioni di prodotto

S2C-UA 24 DC BOBINA DI MINIMA 24V C.C.

Documentazione tecnica

Scopri la bobina di minima S2C-UA 24 DC, progettata per un funzionamento efficiente a 24V. Questo prodotto, parte della famiglia di articoli elettrici, è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni ottimali. La bobina è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile. Con il suo design compatto e funzionale, si integra facilmente in vari sistemi elettrici, rendendola una scelta versatile per i professionisti del settore.

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

dispositivo supplementare

sganciatore di minima tensione

larghezza totale (TE)

18

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

numero di commutatori di segnale

1

Produttore

ABB

S2C-UA 24 DC BOBINA DI MINIMA 24V C