Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di contatti di chiusura
2
adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale
45 A
tensione di dimensionamento
230 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
dispositivo supplementare
interruttore ausiliario
larghezza totale (TE)
0.75
montaggio dell'apparecchio
disgiuntore/interruttore magnetotermico
numero di commutatori di segnale
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te