Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA649728
Cod. Produttore
A649728
Cod. EAN
4016779649728

Informazioni di prodotto

S2C-A2L BOBINA DI SGANCIO 110-415V CA

Documentazione tecnica

S2C-A2L Shunt-Trip

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

larghezza totale (TE)

0.75

montaggio dell'apparecchio

disgiuntore/interruttore magnetotermico

Produttore

ABB

S2C-A2L BOBINA DI SGANCIO 110-415V