Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA570992
Cod. Produttore
A570992
Cod. EAN
4016779570992

Informazioni di prodotto

S2C-A1 BOBINA DI SGANCIO 12-60V C.A./C.C

Documentazione tecnica

Scopri la bobina di sgancio S2C-A1, un componente essenziale per applicazioni elettriche con tensioni di 12-60V in corrente alternata. Realizzata con materiali di alta qualità, questa bobina assicura prestazioni affidabili e durature. La sua progettazione precisa garantisce un funzionamento efficiente, rendendola ideale per vari impieghi nel settore elettrico. Scegli la bobina di sgancio S2C-A1 per un'ottima soluzione nelle tue installazioni elettriche.

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

dispositivo supplementare

sganciatore di apertura

larghezza totale (TE)

0.75

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Produttore

ABB

S2C-A1 BOBINA DI SGANCIO 12-60V C.A

€ 29,64 x 1 pz.
(pz.)