Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS202CMC6
Cod. Produttore
S202CMC6
Cod. EAN
4053546039245

Informazioni di prodotto

S202CM-C6 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 10KA
L'INTER. AUTOMATICO S202CM-C6 è un dispositivo essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per gestire circuiti a due poli con una capacità di un solo modulo, questo interruttore automatico offre un'affidabilità senza pari nel suo funzionamento. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo adatto per diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. La sua forma compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre il design intuitivo assicura un utilizzo semplice e diretto. Con un grado di protezione adeguato, l'INTER. AUTOMATICO S202CM-C6 è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

240 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

17.8 mm

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

ABB

S202CM-C6 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 1