Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1611008
Cod. Produttore
1611008
Cod. EAN
8032887058777

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 100x35 ZE
Descrizione del produttore: Passerella per filo di dimensioni 600x55 millimetri, progettata per l'organizzazione e il supporto di cablaggi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici, facilita la gestione ordinata dei cavi, migliorando la sicurezza e l'efficienza degli impianti. Adatta per uso professionale in ambienti industriali e civili, questa passerella assicura una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica.

altezza

55 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella filo 600x55 mm resistente per organizzazione cablaggi elettrici industriale e civile