Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1641007
Cod. Produttore
1641007
Cod. EAN
8032887059316

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 600x55 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 50x55 è un componente essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche, assicura una distribuzione ordinata dei fili, facilitando la manutenzione e migliorando la sicurezza degli impianti. La sua struttura permette un'agevole posa dei cavi, contribuendo a un ambiente di lavoro efficiente e professionale.

altezza

55 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 50x55 mm zincata per gestione cavi elettrici installazioni professionali