Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1611007
Cod. Produttore
1611007
Cod. EAN
8032887058760

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 600x55 ZE
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 50x55 ed è realizzata per garantire un'efficace gestione e supporto dei cavi elettrici. Progettata per assicurare robustezza e durata, questa passerella è ideale per l'organizzazione degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione dei cablaggi. La sua struttura consente una perfetta aerazione dei cavi, prevenendo surriscaldamenti e assicurando sicurezza negli ambienti di lavoro.

altezza

55 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella filo S2 50x55 mm supporto cavi elettrici organizzazione impianti