Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1611006
Cod. Produttore
1611006
Cod. EAN
8032887058753

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 50x55 ZE
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 da 500x55 mm è una soluzione robusta e funzionale per la gestione ordinata dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici, facilitando il passaggio e l'organizzazione dei fili. Le dimensioni compatte di 500 mm di lunghezza per 55 mm di larghezza la rendono adatta a spazi ridotti, offrendo al contempo una superficie stabile e affidabile per il supporto dei cavi. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, assicura un'efficace protezione e una manutenzione semplificata degli impianti elettrici.

altezza

55 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella filo S2 500x55 mm robusta per gestione cavi impianti elettrici industriali e civili