Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1611005
Cod. Produttore
1611005
Cod. EAN
8032887058746

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 500x55 ZE
La passerella filo S2 misura 400x55 mm ed è progettata per garantire un'installazione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per il supporto e l'organizzazione dei cavi, assicurando durata nel tempo e facilità di montaggio. Ideale per ambienti industriali e civili, questa passerella combina funzionalità e robustezza, facilitando la gestione dei cablaggi elettrici in modo ordinato e protetto.

altezza

55 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

S2 Passerella filo 400x55 ZE