Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1641004
Cod. Produttore
1641004
Cod. EAN
8032887059286

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 400x55 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 300x55 mm ed è realizzata con finitura zincata a freddo, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico è progettato per il supporto e la gestione ordinata dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La struttura robusta assicura stabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, offrendo una soluzione affidabile per l'organizzazione dei fili.

altezza

55 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 300x55 mm zincata a freddo supporto cavi industriale e civile