Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1611004
Cod. Produttore
1611004
Cod. EAN
8032887058739

Informazioni di prodotto

SX1611004 offre una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica con facilità di installazione e gestione cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design funzionale
  • Compatibilità con diversi sistemi di protezione
  • Struttura robusta per supportare carichi elevati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ordinata e sicura dei cablaggi
  • Materiali resistenti per lunga durata e protezione dall’usura
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una distribuzione efficiente
Descrizione del produttore: SX1611004 presenta una passerella filo di dimensioni 300x55 ZE, ideale per applicazioni di distribuzione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per favorire una facile posa e un’efficiente gestione dei cavi, assicurando sicurezza e praticità. La compatibilità con vari sistemi di protezione e installazione la rende versatile per diversi ambienti di lavoro. La finitura e i materiali utilizzati assicurano una protezione superiore contro l’usura e le condizioni esterne, contribuendo a mantenere le performance nel tempo. La passerella filo è concepita per supportare carichi elevati e garantire una distribuzione ordinata dell’energia elettrica, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. La sua forma compatta e il design funzionale la rendono adatta a installazioni sia industriali che civili, offrendo una soluzione efficace per la gestione dei cablaggi.

altezza

55 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella filo 300x55 ZE robusta per distribuzione elettrica industriale e civile

€ 21,78 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m