Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1641003
Cod. Produttore
1641003
Cod. EAN
8032887059279

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 300x55 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 200x55 è realizzata in materiale zincato che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione di impianti elettrici, offre un supporto robusto e affidabile per il posizionamento dei cavi. La struttura aperta facilita la gestione e la distribuzione dei fili, assicurando un'ottima ventilazione e prevenendo il surriscaldamento. Ideale per ambienti industriali e civili, questa passerella è una soluzione funzionale e versatile per l'organizzazione degli impianti elettrici.

altezza

55 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 zincata 200x55 mm supporto cavi impianti elettrici industriali e civili