Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1671003
Cod. Produttore
1671003
Cod. EAN
8032887059712

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 300x55 IX
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 200x55 mm è un componente essenziale per l'organizzazione e il supporto dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura è progettata per assicurare una perfetta aerazione dei cavi, prevenendo il surriscaldamento e migliorando la sicurezza complessiva dell'impianto. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, questa passerella contribuisce a mantenere ordine e funzionalità negli impianti elettrici.

altezza

55 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passerella filo S2 200x55 mm supporto cavi elettrici industriale e civile