Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1611023
Cod. Produttore
1611023
Cod. EAN
8032887058807

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 300x35 ZE
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 200x35 è un componente essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Le sue dimensioni compatte permettono un'agevole integrazione in diverse configurazioni, offrendo una soluzione pratica per il passaggio ordinato dei fili. Questo prodotto è ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nella gestione dei cavi elettrici.

altezza

35 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella filo S2 200x35 resistente per gestione cablaggi elettrici