Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1671002
Cod. Produttore
1671002
Cod. EAN
8032887059705

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 200x55 IX
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 150x55 millimetri ed è realizzata in materiale isolante di colore bianco (IX). Progettata per l'installazione elettrica, garantisce un supporto robusto e sicuro per il passaggio dei fili, facilitando l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel tempo, assicurando una gestione ordinata e sicura dei cablaggi.

altezza

55 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passerella filo S2 150x55 mm materiale isolante bianco per impianti elettrici