Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1611022
Cod. Produttore
1611022
Cod. EAN
8032887058791

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 200x35 ZE
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 150x35 ed è progettata per garantire un supporto robusto e sicuro nell'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per l'organizzazione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici, facilitando la manutenzione e migliorando l'efficienza degli impianti. La sua struttura è studiata per offrire stabilità e facilità di montaggio, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali.

altezza

35 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella filo S2 150x35 cm supporto cavi elettrici struttura robusta uso professionale