Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1671052
Cod. Produttore
1671052
Cod. EAN
8032887059897

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 200x105 IX
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 150x105 mm ed è realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, ideali per l'installazione elettrica. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nella gestione dei cavi, assicura una perfetta organizzazione e protezione degli impianti elettrici. La struttura robusta e le dimensioni specifiche la rendono adatta a molteplici applicazioni in ambito elettrico, offrendo un supporto stabile e duraturo per il passaggio dei fili.

altezza

105 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passerella filo S2 150x105 mm struttura robusta per installazioni elettriche