Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1641001
Cod. Produttore
1641001
Cod. EAN
8032887059255

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 150x55 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 100x55 ed è realizzata in materiale zincato a caldo, garantendo resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione di impianti elettrici, offre un supporto sicuro e stabile per il passaggio dei cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione dei fili. La sua struttura robusta e il trattamento anticorrosione la rendono adatta sia per ambienti interni che esterni, assicurando affidabilità nelle installazioni elettriche professionali.

altezza

55 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 100x55 zincata a caldo per impianti elettrici interni ed esterni