Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1611001
Cod. Produttore
1611001
Cod. EAN
8032887058708

Informazioni di prodotto

Il prodotto SX1611001 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura compatta e robusta
  • Risparmio di tempo nella gestione e organizzazione dei cavi
  • Materiali resistenti per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro polvere e umidità (grado IP elevato)
  • Affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici
  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica con prestazioni di isolamento superiori
Descrizione del produttore: Il prodotto SX1611001, descritto come passerella filo 100x55 ZE, è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi di distribuzione di energia. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e robusta permette un facile montaggio e una gestione efficace dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici. La passerella è ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo elevate prestazioni di isolamento e protezione contro polvere e umidità grazie al suo grado di protezione IP elevato. La sua conformità agli standard di sicurezza e qualità garantisce affidabilità operativa anche in ambienti esigenti. Un elemento essenziale per ottimizzare la distribuzione elettrica, assicurando sicurezza, efficienza e facilità di manutenzione.

altezza

55 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella filo 100x55 ZE struttura compatta robusta elevata protezione IP per installazioni elettriche industriali e civili

€ 10,12 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m