Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1671001
Cod. Produttore
1671001
Cod. EAN
8032887059699

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 150x55 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 100x55 cm è un componente essenziale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per il supporto e il passaggio dei fili in impianti elettrici. Il design funzionale facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando sicurezza e ordine negli impianti. Questa passerella è ideale per ambienti industriali e civili dove è necessario un sistema efficiente per la distribuzione dei cavi elettrici.

altezza

55 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passerella filo S2 100x55 cm resistente per gestione cavi impianti elettrici industriali e civili