Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1611037
Cod. Produttore
1611037
Cod. EAN
8032887058890

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 100x105 ZE
Descrizione del produttore: Passafilo in metallo zincato con dimensioni di 600x75 mm, progettato per garantire un'efficace protezione e organizzazione dei cavi elettrici. Questo accessorio è ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità, assicurando un supporto stabile e sicuro ai fili durante il passaggio attraverso pareti o strutture. La finitura zincata offre una protezione contro la corrosione, rendendolo adatto anche ad ambienti con condizioni di umidità o agenti atmosferici. Progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'ordine nei sistemi elettrici, contribuisce alla sicurezza e alla funzionalità dell'impianto.

altezza

75 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passafilo zincato 600x75 mm protezione cavi elettrici installazioni industriali e civili