Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1611035
Cod. Produttore
1611035
Cod. EAN
8032887058876

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 500x75 ZE
Descrizione del produttore: Passafilo in acciaio zincato con dimensioni di 400x75 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettato per garantire robustezza e durata nel tempo, assicura una gestione efficiente dei fili in ambienti industriali e civili. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo questo passafilo adatto anche per condizioni di utilizzo impegnative. Un componente essenziale per l'installazione elettrica, che facilita il passaggio ordinato dei cavi mantenendo sicurezza e funzionalità.

altezza

75 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passafilo acciaio zincato 400x75 mm per gestione cavi elettrici industriale e civile