Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1671035
Cod. Produttore
1671035
Cod. EAN
8032887059859

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 500x75 IX
Descrizione del produttore: Passafilo S2 di dimensioni 400x75 mm, progettato per garantire un'installazione efficiente e sicura dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei fili in impianti elettrici, facilita la manutenzione e previene danni ai cavi. Questo passafilo combina funzionalità e robustezza, rappresentando una soluzione pratica per professionisti del settore elettrico.

altezza

75 mm

larghezza

400 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passafilo S2 400x75 mm resistente per installazioni elettriche professionali