Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1671034
Cod. Produttore
1671034
Cod. EAN
8032887059842

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 400x75 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passafilo in materiale isolante di dimensioni 300x75 mm, progettato per garantire un'adeguata protezione e organizzazione dei cavi elettrici. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando la gestione ordinata dei fili e migliorando la sicurezza dell'impianto. La sua struttura robusta permette un facile inserimento dei cavi, prevenendo danni e interferenze. Adatto per utilizzi professionali nel settore dell'elettricità.

altezza

75 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passafilo isolante 300x75 mm per impianti elettrici professionali resistente e durevole