Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1671033
Cod. Produttore
1671033
Cod. EAN
8032887059835

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 300x75 IX
Descrizione del produttore: Passafilo di dimensioni 200x75 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e sicurezza nell'installazione. Progettato per facilitare il passaggio ordinato dei fili, è adatto per applicazioni elettriche professionali e domestiche, contribuendo a mantenere un ambiente ordinato e sicuro.

altezza

75 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passafilo 200x75 mm resistente per organizzazione cavi elettrici uso professionale e domestico