Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1641032
Cod. Produttore
1641032
Cod. EAN
8032887059392

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 200x75 ZF
Descrizione del produttore: Passafilo in metallo zincato dalle dimensioni di 150x75 mm, ideale per garantire protezione e organizzazione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettato per facilitare il passaggio ordinato dei fili, assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse applicazioni di cablaggio, offrendo una soluzione pratica e affidabile per la gestione dei cavi.

altezza

75 mm

larghezza

150 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passafilo zincato 150x75 mm protezione cavi impianti industriali e civili