Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1641031
Cod. Produttore
1641031
Cod. EAN
8032887059385

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 150x75 ZF
Descrizione del produttore: Passerella portafili in lamiera zincata con dimensioni di 100x75 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, assicura una gestione ordinata dei fili, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative.

altezza

75 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella portafili lamiera zincata 100x75 mm per impianti elettrici industriali e civili