Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1611031
Cod. Produttore
1611031
Cod. EAN
8032887058838

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 150x75 ZE
Descrizione del produttore: Passerella portafili di dimensioni 100x75 mm realizzata in materiale zincato per garantire resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Progettata per l'organizzazione e il supporto dei cavi elettrici, facilita la gestione degli impianti elettrici offrendo una soluzione robusta e affidabile. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura sicurezza e ordine nell'installazione dei cablaggi. La sua struttura zincata conferisce protezione contro gli agenti esterni, mantenendo integra la funzionalità nel tempo.

altezza

75 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella portafili 100x75 mm zincata resistente per impianti elettrici industriali e civili