Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1671031
Cod. Produttore
1671031
Cod. EAN
8032887059811

Informazioni di prodotto

S2 Passer.filo 150x75 IX
Descrizione del produttore: Passafilo S2 di dimensioni 100x75 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per facilitare il passaggio ordinato dei fili, contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro efficiente e sicuro. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario un controllo preciso del cablaggio.

altezza

75 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Passafilo S2 100x75 mm resistente per organizzazione e protezione cavi elettrici