Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1620155
Cod. Produttore
1620155
Cod. EAN
8032887059040

Informazioni di prodotto

Il giunto lineare rapido GLR ZS offre un'installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto per posa rapida e sicura
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Struttura robusta con protezione IP elevata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Adatto a diversi ambienti e tensioni
  • Minori costi di manutenzione
Descrizione del produttore: Il giunto lineare rapido GLR ZS rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per le connessioni elettriche in applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Il design compatto e la facilità di posa consentono un'installazione rapida e sicura, riducendo i tempi di lavoro e i costi di manutenzione. La sua struttura robusta assicura protezione contro polvere e umidità, grazie a un grado di protezione IP elevato. Ideale per circuiti di alimentazione e di comando, questo giunto lineare si integra facilmente in sistemi complessi, assicurando una connessione stabile e sicura. La compatibilità con diverse tensioni e la possibilità di essere utilizzato in ambienti con requisiti di sicurezza elevati lo rendono una scelta versatile per ogni installazione elettrica.

giunzione articolata orizzontale

adatto per canale a griglia

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore senza viti

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Giunto lineare rapido GLR ZS design compatto installazione elettrica industriale e civile IP elevato