Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349251
Cod. Produttore
349251
Cod. EAN
8009561466920

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Tassello rapido
  • Uso: Passerella/mensola
  • Fissaggio: Senza bullone
  • Foro: Ø 10 mm
  • Applicazione: Supporto forato
  • Serie: LE349251
  • Finitura: Resistente e duratura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tassello rapido passerella/mensola. Finitura: acciaio inox. Adatto a fissare la passerella chiusa alla mensola in modo rapido senza bullone. Da utilizzare nel caso di foratura del supporto

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

S.SUPPORTO-TASSELLO FIX FORO 10 INO