› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-TASSELLO FIX ASOLA 7X25

Cod. Rexel LE349252
Cod. Produttore 349252
Cod. EAN 8009561466883

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio inox SS301
  • Dimensioni: 32x18 mm
  • Spessore: 0,5 mm
  • Finitura: Acciaio inox
  • Montaggio: A pressione
  • Smontaggio: Con pinza a becco
  • Applicazione: Fissaggio passerella
  • Serie: P31 BFC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tassello rapido passerella/mensola. Finitura: acciaio inox. Adatto a fissare la passerella forata alla mensola in modo rapido, senza bullone. Il montaggio avviene a pressione e lo smontaggio avviene tramite pinza a becco

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

S.SUPPORTO-TASSELLO FIX ASOLA 7X25