Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349255
Cod. Produttore
349255
Cod. EAN
8009561471498

Informazioni di prodotto

  • Tipo: staffe fissaggio
  • Per canali altezza 100 mm
  • Materiale: acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: acciaio inox
  • Serie: LE349255
  • Uso: canale/mensola
  • Quantità consigliata: 100
  • Applicazione: supporto staffa

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio canale/mensola. Per canali altezza 100 mm. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

S.SUPPORTO-STAFFA FIX CANALE/MENS H