› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-STAFFA FIX CANALE/MENS H

Cod. Rexel LE349254
Cod. Produttore 349254
Cod. EAN 8009561471450

Informazioni principali

  • Altezza canale: 75 mm
  • Materiale: Acciaio inox 304L
  • Spessore: 0,4 mm
  • Larghezza base: 32 mm
  • Profondità base: 23 mm
  • Spessore base: 0,016"
  • Peso: 0,010 Kg
  • Serie: P31

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio canale/mensola. Per canali altezza 75 mm. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

S.SUPPORTO-STAFFA FIX CANALE/MENS H