› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-STAFFA FIX CANALE/MENS H

Cod. Rexel LE349253
Cod. Produttore 349253
Cod. EAN 8009561471412

Informazioni principali

  • Altezza canale: 50 mm
  • Finitura: acciaio inox AISI 316L
  • Tipo: staffa fissaggio
  • Uso: canale/mensola
  • Serie: LE349253
  • Quantità consigliata: 100
  • Materiale: acciaio inox
  • Resistenza: alta corrosione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffe di fissaggio canale/mensola. Per canali altezza 50 mm. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

S.SUPPORTO-STAFFA FIX CANALE/MENS H